イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10024
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200179
品番
BJ332-10024
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
45
寸法F(mm)
M10×1.5
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
17
表面処理
四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
17
寸法G(mm)
M8×1.25 深さ8
RoHS指令(10物質対応)
対応