イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-16200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200337
品番
BJ600-16200
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B
230
質量(g)
4370
タイプ
フェノール樹脂製
F
35
D
60
C
55
E
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応