イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
ジョイント&スペーサー ジョイントバー(スリムタイプ) BJ601 BJ601-10100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200495
品番
BJ601-10100
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
114
質量(g)
230
タイプ
フェノール樹脂製
F
25
D
20
C
17
E
M10×1.5
G
14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応