イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
ジョイント&スペーサー ジョイントバー(スリムタイプ) BJ601 BJ601-08100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200511
品番
BJ601-08100
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
112
質量(g)
145
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
16
C
13
E
M8×1.25
G
12
RoHS指令(10物質対応)
対応