イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06020-SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08200800
品番
BJ610-06020-SUS
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他
フェノール樹脂製
A
20
B
30
質量(g)
13
タイプ
BJ610-SUS
F
10
D
M6×1
C
10
E
12
RoHS指令(10物質対応)
対応