サイドプルホイストリング HR-SP HR8SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08200940 品番HR8SP
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
B16 L76 H25 タイプフェノール樹脂製 F8 D3 C21 SM8×1.25 E14 G25 J52 P13 K44 N13 許容荷重(N)3250 M19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする