サイドプルホイストリング HR-SP HR20SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08200958 品番HR20SP
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
R10 B40 L145 H51 タイプフェノール樹脂製 F16 D6 C48 SM20×2.5 E26 G57 J102 P29 K67 N25 許容荷重(N)22900 M44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする