イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-08080
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08201125
品番
BJ163-08080
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
・色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
0.14
B
25
タイプ
フェノール樹脂製
F
8
D
67.5
C
15
E
9
G
4
許容締付トルク(N・m)
17
クランプ力(N)
【突出量】3700〜7500