イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-24200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08201141
品番
BJ163-24200
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
・色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
2.4
B
66
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
167
C
40
E
26
G
10
許容締付トルク(N・m)
320
クランプ力(N)
【突出量】22900〜45700