イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-16200
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08201150
品番
BJ163-16200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
・色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
1.36
B
48
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
176
C
30
E
18
G
8
許容締付トルク(N・m)
129
クランプ力(N)
【突出量】15800〜31600