クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-10100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08201159 品番BJ163-10100
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)0.3 B31 タイプフェノール樹脂製 F10 D84.5 C20 E11 G5 許容締付トルク(N・m)34 クランプ力(N)【突出量】5900〜11800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする