クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-24250

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08201177 品番BJ163-24250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600

・色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)3 B66 タイプフェノール樹脂製 F20 D217 C40 E26 G10 許容締付トルク(N・m)320 クランプ力(N)【突出量】25300〜50600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする