クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-16160

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08201195 品番BJ163-16160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

・色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)1.08 B48 タイプフェノール樹脂製 F15 D136 C30 E18 G8 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】14500〜29000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする