クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-20250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08201211 品番BJ163-20250
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

・色は製作ロットにより異なる場合があります。

質量(kg)3 B62 タイプフェノール樹脂製 F20 D219 C40 E22 G10 許容締付トルク(N・m)183 クランプ力(N)【突出量】17700〜35300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする