イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
クランプ&ストッパー ストラップU型 BJ163 BJ163-12200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08201229
品番
BJ163-12200
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
・色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)
0.91
B
38
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
181
C
25
E
14
G
6
許容締付トルク(N・m)
71
クランプ力(N)
【突出量】12200〜24400