イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ジャッキ ジャッキ(スタンダード) BJ334 BJ334-50042
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08201247
品番
BJ334-50042
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・本体はアルミ製で軽量。・ワーク形状に合わせたジャッキチップ用が選択できます。
A
最大52
B
Tr 30×4
質量(g)
370
タイプ
フェノール樹脂製
C
12
許容荷重(kN)
30