曜日別特売
3A1 【オーダー】CBNホイール ノーブランド 08201733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3A1 【オーダー】CBNホイール ノーブランド 08201733
3A1 【オーダー】CBNホイール ノーブランド 08201733
3A1 【オーダー】CBNホイール ノーブランド 08201733

【オーダー】CBNホイール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送23日以内出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)150ボディー厚さT(mm)25~40注文コード08201733品番3A1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
外径(Φmm)150厚さU(mm)20ボディー厚さT(mm)25~40穴径(Φmm)19.05~32集中度75粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする