ベルトスリング BSH形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スリング長さL(m)1.5 最大使用荷重(t)0.8 注文コード08202026 品番BSH008-1.5
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はスリング長さL・最大使用荷重など103種類から選べます 他の種類を見る

・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。

種別両端アイ形 等級JIS4等級 JIS規格SIVE-20 最大使用荷重(t)0.8 スリング長さL(m)1.5 スリング幅(mm)20 アイの長さ(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする