※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
【オーダー】ダイヤモンドホイール
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
23日以内出荷とは
内容量
1枚
外径(Φmm)
125
ボディー厚さT(mm)
25~40
注文コード
08203492
品番
14A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・ボディー厚さT
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
125
厚さU(mm)
20
ボディー厚さT(mm)
25~40
穴径(Φmm)
19.05~32
集中度
75
粒度
140~1200
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパー
Y(あり)、N(なし)
サービス分類
オーダー・加工
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります