曜日別特売
14A1 【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド 08203824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14A1 【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド 08203824
14A1 【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド 08203824
14A1 【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド 08203824

【オーダー】ダイヤモンドホイール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送23日以内出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)200ボディー厚さT(mm)9~24注文コード08203824品番14A1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
外径(Φmm)200厚さU(mm)4ボディー厚さT(mm)9~24穴径(Φmm)25.4~76.2集中度75粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする