軽中量ラック 200kg 単体 高さ1800mm

(35件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08207351 品番 TS6345-5T
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。

耐荷重(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1800 棚段数(段)5 ホワイトグレー 用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4 質量(kg)39 高さ(mm)1800 タイプ単体 奥行(mm)450 間口(mm)900 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 総耐荷重(kg)1200 均等耐荷重(kg/台)1200 有効内寸法(間口×奥行)(mm)816×423 棚板内寸・間口(mm)816 棚板内寸・奥行(mm)423 均等耐荷重(kg/段)200
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08207421
2023-02-12
用途:
工場の工具置きに
自動車・二輪車・自転車関連業

組み立て説明書はあるものの最初はどの向きで組むのか難儀しましたが理屈が分かればあっという間に出来上がりました。耐久性はこれから確認します。他の色もあるといいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08207446
2023-04-14
用途:
資料棚

組み立てにネジも要らず、とても簡単でした!
必要だったのは、ゴムのハンマーです。
欲しいサイズに棚の高さをしていったら棚板が1枚余ってもったいなかったです。
棚板の数を選べると良いのだけど・・・

対象商品:
08207421
2023-02-15
用途:
倉庫内整理
医療・福祉・介護関連業

ボルトレスで組み立てやすいのが良かった。何か一人でも組み立てられる工夫があれば、なお良かった。

対象商品:
08207446
2023-01-04
用途:
倉庫の整理
その他業種

非常に合理的な設計で、強度もありそうです。
組立は、理解するまで試行錯誤で大変でした。
2台目は、コツが分ったので簡単に組立てられました。

対象商品:
08207351
2023-01-19
用途:
倉庫での資材整理に使用

ほぼ工具レスで組み立て可能で、耐久性も問題ないです。

対象商品:
08207437
2022-08-19
用途:
商品保管
運輸・通信業

商品保管用にこちらを利用させて頂いております。ちょうどいいサイズ感です。

対象商品:
08207421
2022-03-02
用途:
事務所の書類と荷物整理
サービス業

とても作りがしっかりしており、サイズも豊富でぴったりの物を選べたことに満足です。棚板も滑りが良く、重いものを上段に乗せる際にも楽でした。
ただ、当初一人での組み立てを想定しておりましたが、ハンマーでの作業に想像以上に力が必要なこと、両サイドの支柱のバランスを取りながらの組み立てが難しく、二人以上での作業を強くお勧めします。もう少し簡単かなと思っていたので★ー1にさせていただきます。
物としてはとても優れていると思います。

対象商品:
08207351
2022-05-09
用途:
きものの収納
齋藤礼法きもの学院 様 (教育・研究機関)

きものや帯が大変多いので、収納するのと取り出しやすさを考慮して選びました。
探す時も一目瞭然で探せます。タンスからの出し入れだと皺になりやすいのも気になっていました。重さにも十分耐えられるので安心です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
1人が参考にしています
2023-03-03
質問:
棚1段で200kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大200kg(等分布平均荷重)となります。
1人が参考にしています
2021-01-22
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの販売はございません。1段分の棚板と棚受のセット販売となります。

モノタロウ 軽中量 棚板 棚受2本付
注文コード:08210605 品番:MC0930-TU
https://www.monotaro.com/p/0821/0605/
2021-01-22

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする