※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽中量ラック 200kg 連結 高さ1800mm

(8件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08207482 品番 TS6360-5R
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。

総耐荷重(kg)1200 耐荷重(kg/段)200 ホワイトグレー 棚段数(段)5 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)1800 棚板内寸・間口(mm)816 棚板内寸・奥行(mm)573 質量(kg)39 用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 付属品支柱×2、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×2 タイプ連結 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×1800 外寸法・奥行(mm)600 均等耐荷重(kg/台)1200 有効内寸法(間口×奥行)(mm)816×573 外寸法・間口(mm)900 均等耐荷重(kg/段)200
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08207561
2023-01-04
用途:
倉庫の整理
その他業種

非常に合理的な設計で、強度もありそうです。
組立は、理解するまで試行錯誤で大変でした。
2台目は、コツが分ったので簡単に組立てられました。

対象商品:
08207534
2022-12-12
用途:
倉庫の整理用
建設業・工事業

これだけでは使えないので、付属品が必要なことを分かりやすく記載して欲しかったです。

5人が参考にしています
対象商品:
08207464
2022-02-03
用途:
倉庫の整理

単体型との連結は容易に確実に組み立てられました。
単体型同様にしっかりした作りで良いです。

対象商品:
08207464
2021-10-26
用途:
株式会社MSE 様 (製造業)

組み方がわからない!なんで説明書が入っていないの?
意味がわからん!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
改善に努めて参ります。

対象商品:
08207507
2019-09-17
用途:
会社のサンプル棚に

ロットごとに違うのか、こちらは比較的容易に組付けできました。 塗膜?の厚みでたまに嵌合が悪いものがある様子

対象商品:
08207561
2018-05-10
用途:
機器保管用

基本セットと合わせて、連結用に購入しました。
個々に安定させるための連結は簡単な組み上げで実現出来、
重宝しています。

対象商品:
08207577
2018-03-05
用途:
前回購入の増設用
農・林・水産業

前回購入し組み立て使用とも良いので追加購入ですさらに追加予定です

対象商品:
08207561
2012-08-30
用途:
書類の整理

既にある棚に連結出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐荷重(kg/段)は棚1枚当たりにかかる重量でしょうか。 仮に200kg弱を中心に置いた時に変形は起きないのでしょうか。
回答:
均等荷重で耐荷重が200sとなります。真ん中等に偏って200kg近い荷重がかかると変形します。
2022-01-12
質問:
この商品の専用のキャスターはありますか。
回答:
中量ラック 200kgに適合するキャスターは、現在弊社での取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2022-01-12
質問:
単体用と間違えて増連用を購入してしまいました。単体で使えるように部材を注文したいのですが、注文コードと個数を教えてください。
回答:
適応部材は下記商品でございます。
支柱2本/セット(ベース付)となります。
品番:MC118-BP 注文コード:08210571
https://www.monotaro.com/p/0821/0571/
2人が参考にしています
2022-01-12

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする