軽中量ラック 200kg 単体 高さ2100mm

(10件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08207595 品番 TS7345-5T
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。

耐荷重(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×2100 棚段数(段)5 ホワイトグレー 用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4 質量(kg)41 高さ(mm)2100 タイプ単体 奥行(mm)450 間口(mm)900 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 総耐荷重(kg)1200 均等耐荷重(kg/台)1200 有効内寸法(間口×奥行)(mm)816×423 棚板内寸・間口(mm)816 棚板内寸・奥行(mm)423 均等耐荷重(kg/段)200
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※7台以上ご購入の場合、納入にお時間を要します。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08207656
2023-01-19
用途:
部品棚
オーエスケイ 様 (製造業)

さすがに、しっかりした物じゃないと思って今したが最高です。

対象商品:
08207656
2022-03-10
用途:
PCデスク用として
中野土木 様

組み立ては一人で10分で終わった。一番簡単で強度があります。プラスチックハンマーかゴムハンマーが必須です。側面の板をカチンとはめてその上に棚を乗せるようにはめるだけなのですごく簡単です。棚板鉄板も厚みがあり塗装も強いです。下の安い棚も候補でしたがこちらを購入して大正解でした。

対象商品:
08207683
2022-08-17
用途:
商品保管時
グロリアス・ジャパン株式会社 様 (運輸・通信業)

ちょうど寸法が良く、使用するのに大変便利です。再度購入する予定です。

対象商品:
08207631
2020-10-04
用途:
備品整理
その他業種

片付け依頼で導入しました。組み立ては二人必要ですが、すごく良いものです。もうボルト式のアングルラックは、使いたくないです。30年程前に比べ本当に、流通が良くなりました。モノタロウさまの、おかげです。

対象商品:
08207665
2019-07-03
用途:
農機具や肥料の収納
教育・研究機関

女性でも組み立てが簡単でしかもしっかりしている。
とても満足しています。

対象商品:
08207665
2019-02-03
用途:
工場内の整理
ハマダ電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

組立やすくてよかったです。下にアンカーを打てる穴があれば
尚よかったとおもいます

1人が参考にしています
対象商品:
08207631
2018-02-23
用途:
社内設備
日本カノマックス株式会社 様

安価ですが、作りはしっかりとしています。色は白ではなくて、アイボリーですが落ち着いた色あいです。

対象商品:
08207622
2017-12-21
用途:
印刷用紙の収納
医療・福祉・介護関連業

しっかりとした作りで強度も強そう。
いい買い物だったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03
質問:
棚板の高さを変えられますか?
回答:
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
2021-01-22
質問:
連結できますか?
回答:
何台でも連結できる商品となります。
2021-01-22
質問:
棚1段で200kgまでのせられるのでしょうか。
回答:
耐荷重は棚1段あたり最大200kg(等分布平均荷重)となります。
2021-01-22
質問:
棚板のみの取り扱いはありますか。
回答:
棚板のみの販売はございません。1段分の棚板と棚受のセット販売となります。

モノタロウ 軽中量 棚板 棚受2本付
注文コード:08210605 品番:MC0930-TU
https://www.monotaro.com/p/0821/0605/
2021-01-22

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする