※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS7360-5R 軽中量ラック 200kg 連結 高さ2100mm モノタロウ 08207726 TS7360-5R 軽中量ラック 200kg 連結 高さ2100mm モノタロウ 08207726

軽中量ラック 200kg 連結 高さ2100mm

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)600 注文コード08207726 品番TS7360-5R
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は間口・奥行など13種類から選べます 他の種類を見る

ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。

総耐荷重(kg)1200 耐荷重(kg/段)200 ホワイトグレー 棚段数(段)5 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)2100 棚板内寸・間口(mm)816 棚板内寸・奥行(mm)573 質量(kg)40 用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 付属品支柱×2、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×2 タイプ連結 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×2100 外寸法・奥行(mm)600 均等耐荷重(kg/台)1200 有効内寸法(間口×奥行)(mm)816×573 外寸法・間口(mm)900 均等耐荷重(kg/段)200
取扱説明書:
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
会社の小物置き場
美濃包材株式会社 様 (製造業)

組み立ては簡単ですが、1人ではちょっと大変でした
初めて作業する2人で組み立てて1台め30分程度
2台めは20分程度で完成できました

各棚の厚みも30o程度あり かつ裏側に補強が入っているので
小物置き場としては十分すぎる品質だと思いますが
棚はある程度重量があった方が安定すること
永く使えることを考慮して中軽量ラックにしましたが
正解だったと思います

対象商品:
08207814
2021-08-03
用途:
物置
学校法人東日本学園 様 (教育・研究機関)

表示の写真からこの商品を注文すれば、棚ができるを思っていたが、柱が2本足りなく、棚にならなかった。「連結」の意味が分からずに失敗してしまった。追加で柱を注文したが、送料が高く大損害だった。

MonotaROからの回答

「連結」と記載のある棚は、棚を複数連結させて使用するための棚で、単体でのご使用はできません。「単体」と記載のある棚か、軽・中量棚本体(単体)カテゴリ https://www.monotaro.com/s/c-123280/ でご検索ください。
また、商品情報に不明な点がございましたら、商品問い合わせ窓口までお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

対象商品:
08207717
2022-04-15
用途:
工具、材料等の収納
有限会社トリム企画室 様

他の人も書いているように、
私もこれで棚が完成すると思って注文し、支柱が足りないことを知りがっかりしました。
商品説明に、わかりやすく
『連結用なのでこれだけでは棚はできません』
などと記載しておくべきでしょう。
それと、注文してから発送まで時間がかかりすぎです。
ネット通販の多くが当日、または翌日発送なのに。
足りない支柱を追加注文するはめになりましたが、
またさらに4〜5日待たないと・・・と思うと
憂鬱です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする