※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBL-73L5-C 中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm モノタロウ 08208374 MBL-73L5-C 中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm モノタロウ 08208374 MBL-73L5-C 中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm モノタロウ 08208374 MBL-73L5-C 中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm モノタロウ 08208374 MBL-73L5-C 中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm モノタロウ 08208374 MBL-73L5-C 中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm モノタロウ 08208374

中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)910 ライトグリーン 注文コード08208374 品番MBL-73L5-C
販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は間口・奥行・色など32種類から選べます 他の種類を見る

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり 2〜3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
ベース付きだから、床を傷つけません。

総耐荷重(kg)2000 耐荷重(kg/段)300 ライトグリーン 棚段数(段)5 間口(mm)900 奥行(mm)910 高さ(mm)2100 棚板内寸・間口(mm)840 棚板内寸・奥行(mm)870 質量(kg)79 材質(本体)スチール 付属品支柱×2、棚板×15、ベースプレート×2、間口桟×4、棚受×6、奥行桟×4、セーフティーピン×16 仕様ボルトレス その他連結のみでは使用出来ません。単体と組み合わせてご使用下さい。 タイプ連結 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)955×910×2100 外寸法・奥行(mm)910 均等耐荷重(kg/台)2000 外寸法・間口(mm)955 均等耐荷重(kg/段)300
取扱説明書:
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18508744
2020-05-01
用途:
倉庫の収納に。堅牢です。
製造業

モノタロウブランド全品15%キャンペーン時に、奥行き700mmのホワイトグレーの単体ラックと、増連ラックを購入しました。
増連ラックは、既存の単体ラックの支柱を利用してラックを増設するもので、私の場合、間口が955mmの単体ラックと1255mmの増連ラックを購入しました。このような場合、1255mmの単体と955mmの増連と完成後の形状は同じで合計金額が安くなるので、発注時に比較して決めると良いと思います。
床を保護するために支柱のベースの下に2x4の木材を取り付けたかったのでベース板金に小さな穴を2個ずつ開け、ステンコースレッドで固定しました。最初から取り付け穴を複数個開けておいてもらえると有難いです。
フレームはプラハンマー1本で組み立て可能とのことでしたが、勘合部が奥までなかなか入らず、ロックピンの挿入が結構困難でした。最終的に、長さ80cmくらいの2x4の木材で叩くのが一番簡単に入りました。
組み立てには順番があり、取説通り、奥行き桟を先に取り付け、その後に間口桟を取り付けないと組み立てできません。一台作れば、後は簡単に組み立てできると思います。
棚板は最上段、中段、最下段ともに各段共通で、同じ物が5段分供給されます。奥行き700mmの場合、各段は奥行き220mmの棚板3枚で構成されています。
組み立て後は堅牢で、外観、強度ともに満足しています。ただし商品写真のように最上段と最下段を含めて5段なので、丈が2100mmでは棚の間隔が開き過ぎます。棚受けは中段3段分、6本しか供給されません。
最上段を下げ、最下段を上げて普通の棚として効率的に使うために、オプションの棚受けを発注中です。棚受けは最初から5段分、合計10本を同梱しても良いのではと思います。

対象商品:
18508726
2018-04-30
用途:
商品仕分けの棚
甲南電設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

とてもしっかりしており、丈夫でなんでもおけましたよ。

対象商品:
08208417
2017-09-08
用途:
社内倉庫の整頓用
建設業・工事業

どうタイプのものを連結して仕様、しっかりしていて良い買い物をしたと思う。

対象商品:
18508692
2016-12-18
用途:
カステラの資材置き
製造業

十分頑丈なわりに、ハンマーひとつで組み立てがとても簡単。
先にひとつ買っていたものの、継ぎ足しに買いました。
あと、一組購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする