イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS316
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08208396
品番
SIS316
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Dp】48.82
歯数
16
d
10
B
8
質量(g)
80
タイプ
フェノール樹脂製
種類
スプロケットアイドラー
t
4.4
d1
26
ベアリング
6000ZZ
DO
53
チェーンNo.
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アイドラー軸
PID1008タイプ