イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
ジョイント&スペーサー ジョイントバー(スリムタイプ) BJ601 BJ601-20200
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08208570
品番
BJ601-20200
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
229
質量(g)
1410
タイプ
フェノール樹脂製
F
50
D
35
C
30
E
M20×2.5
G
29.5
RoHS指令(10物質対応)
対応