イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
ジョイント&スペーサー ジョイントバー(スリムタイプ) BJ601 BJ601-20080
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08208631
品番
BJ601-20080
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
109
質量(g)
550
タイプ
フェノール樹脂製
F
59
D
35
C
30
E
M20×2.5
G
29.5
RoHS指令(10物質対応)
対応