ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-16075

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08208685 品番BJ610-16075
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。

その他フェノール樹脂製 A75 B100 質量(g)370 タイプBJ610 F25 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする