ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-10075-SUS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08208895 品番BJ610-10075-SUS
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。

その他フェノール樹脂製 A75 B91 質量(g)145 タイプBJ610-SUS F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする