スイベルアイボルト SE SE16-SUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08208956 品番SE16-SUS
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。

材質SUS316 質量(kg)0.8 寸法L(mm)23.11 寸法H(mm)63.5 長さL(mm)23.11 寸法A(mm)93 寸法F(mm)22.6 寸法D(mm)25.4 寸法E(mm)0.8 表面処理酸化皮膜 寸法B(mm)38.5 寸法C(mm)23.8 寸法M(mm)最大19 寸法N(mm)M16×2 寸法J(mm)70 寸法G(mm)12.7 寸法K(mm)97 許容荷重(N)7500 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする