スイベルアイボルト SE SE20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08208965 品番SE20
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂製 質量(kg)1.39 寸法E0.8 許容荷重(N)20000 寸法D25.4 寸法F22.6 寸法G12.7 寸法NM20×2.5 寸法A93 寸法B38.5 寸法C30.2 寸法H63.5 寸法J70 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L23.11 推奨締付トルク(N・m)80 寸法K97 寸法M最大22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする