トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF TCDVF05100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08209611 品番TCDVF05100
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。

材質スチール製 d5.1 タイプフェノール樹脂製 P15 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】0.75【(裏面から)F2】1.05 MM5×0.8-25L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)【F3】0.62【F4】0.75 クランプ高さ(mm)19.1 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】147【アーム(ピンポジション1)】100【レバー(ピンの使用なし】83【レバー(ピンポジション1】64【レバー(ピンポジション2】-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする