クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSC025C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08209945 品番MBSC025C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。

AM2.5×0.45-8L ストローク0.19 B3.8 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 F5 D9.5 C3.6 E1.9 G2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)0.6 クランプ力(N)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする