曜日別特売
YHK-55 液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 08210072

液体研磨剤

(10件のレビュー)
取扱い終了
適合材
内容量1本(100g)注文コード08210072品番YHK-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080

用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。

仕様汚れ落しに・キズ取り・ツヤ出しに。一般ガラス製品用

商品説明動画

液体・固形研磨剤を比較
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08210063
2023-08-19
用途: サンプル研磨
製造業

シリーズで製品化されている様ですが、適用する材料名の差だけなので、粒度、材料などの技術情報を併記してもらいたい

2が参考にしています
対象商品 : 08210045
2020-04-07
用途: ステンレス鍋を磨く
卸売・小売業

やはりヤナセ。。。 3種類購入したが、これが一番でした。お勧め!

2が参考にしています
対象商品 : 08210063
2018-05-12
用途: 金属や塗装面の研磨作業

やわらかい布やフェルトにつけて磨きましたが、結構きれいになり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08210027
2017-09-13
用途: ネジ等の古い製品の錆び取り
一 彩

金属部分の錆び取りに使用しています。錆び落としだけでなく結構光沢もでます。
さらに光沢を出したい時には金属用の研磨剤をつかいます。他製品より効率よく錆が取れると思います。

対象商品 : 08210045
2021-11-15
用途: ステンレス鏡の傷取り
その他業種

ステンレス鏡にできた細かな傷を取るために購入したのですが、製品が届いてみると「新品同様な光沢のあるものは磨かないで下さい」と注意書きがあり、目的に合わないことがわかりました。鏡なので基本的には表面にツヤがある状態だからです。それでも隅の方で少しだけ試すと、案の定、取りたい傷が取れるより先に周囲にさらに微細な磨き傷ができてしまいました。「つや出しに」とあってもツヤツヤの鏡面仕上げは範疇の外なのですね(常識なのかもしれませんが)。モノタロウ様、仕様に関わる注意書きは写真の掲載をお願い申し上げます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
注意書きの写真を掲載致しました。

対象商品 : 08210027
2017-10-21
用途: ホテルの浴室の床タイル汚れ落とし。
ホテル ウイング

従来使用していた、汚れ落とし剤より、作業効率がアップしました。

対象商品 : 08210045
2016-04-15
用途: ステンレス磨き
フジミオート自動車・二輪車・自転車関連業

艶出し程度の磨きならいいかも、
もう少し削れてほしかった。

2が参考にしています
対象商品 : 08210063
2015-08-11
用途: 鮑から、磨き
西ノ島水産

とても使い易い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする