イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
クランプ&ストッパー スロットサイドクランプ MBSCS MBSCS-M10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08210076
品番
MBSCS-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
・下方向への確実なクランプができます。・アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・RoHS指令適合製品です。
B
37.6
L
M10×1.5-35L
H
8
質量(g)
510
タイプ
フェノール樹脂製
F
13.7
D
25.4
C
31.5
E
1.27
G
47
J
8
K
M10×1.5-20L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
40.5
クランプ力(N)
26000