モノタロウの 運搬機器
モノタロウの カゴ台車
モノタロウの カゴ台車オプション
中間棚板 2枚 取付B.N付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
08210316
品番
T80830-BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
セット内容
棚板×2枚、ボルトナット×16個
厚さ(mm)
35
タイプ
軽量ラック
間口W×奥行D(mm)
875×300
塗装色
グレー
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。