中間棚板 2枚 取付B.N付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード08210395 品番T81560-BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個 厚さ(mm)35 タイプ軽量ラック 間口W×奥行D(mm)1500×600 塗装色グレー
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする