モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの 軽・中量棚
モノタロウの 軽・中量棚用オプション
軽中量ラック 200kg用 間口桟4本・ピン付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
08210745
品番
MC315-LP
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
軽中量ラック200kg
セット内容
ビーム4本、安全ピン×8個
幅W(mm)
1500
色
ホワイトグレー
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
質量(kg)
8
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません