差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10060-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08211449 品番BJ774-10060-SUS
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。

A25 L(+0.5/0)60 H13 質量(g)66 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)9 D1【最小】11.5 D212.7 抵抗力(N)【着脱時】26〜62 最小ニ面せん断力(KN)107 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする