イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-08030-SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08211467
品番
BJ774-08030-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A
25
L
(+0.5/0)30
H
13
質量(g)
36
タイプ
フェノール樹脂製
L1
(±1)8.5
D1
【最小】9.3
D2
11
抵抗力(N)
【着脱時】9〜31
最小ニ面せん断力(KN)
69
推奨穴内径(Φmm)
(+0.1/0)8