差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06040-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08211896 品番BJ773-06040-SUS
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

A46 L(+0.5/0)40 H31 質量(g)37 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)7 D(-0.02/-0.10)6 D1(±0.3)7 D213 H120 D36.5 最小二面せん断力(N)35000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする