イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ボールロックシステム ボルトインマウントブッシュ BB2 BB2-13
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
08212569
品番
BB2-13
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
SCM439
質量(g)
60
寸法A(mm)
11.56
寸法F(mm)
4.5
寸法D(mm)
4.4
寸法E(mm)
7.6
表面処理
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
寸法B(mm)
(-0.01/-0.02)35
寸法C(mm)
13
寸法G(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応