イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
ボールロックシステム ボルトインマウントブッシュ BB2 BB2-25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08212596
品番
BB2-25
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
200
寸法A(mm)
19.94
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
6.4
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
(-0.01/-0.02)55
寸法C(mm)
25
寸法G(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応