イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-04015B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08213007
品番
CP710-04015B
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
d
4.5
W
16
H
20.4
タイプ
フェノール樹脂製
D
35
S
7.5
H3
6
D1
15
H2
7.5
D2
(g6)15
H1
15
P
25
H4
5.4
D3
6
D4
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
【位置決め穴径】3.8〜5.2
持上力(N)
6.4〜19.3