イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-06020A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08213025
品番
CP710-06020A
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
d
4.5
W
22
H
27.3
タイプ
フェノール樹脂製
D
40
S
10
H3
8
D1
20
H2
10
D2
(g6)20
H1
18
P
30
H4
9.3
D3
9
D4
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
【位置決め穴径】5.8〜8.2
持上力(N)
5.5〜20.5