イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
位置決めピン ダイヤピン BJ793 BJ793-10001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08213208
品番
BJ793-10001
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
・ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。・取外しにはノックレス(品番 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】6
R
R2.5
A
2.5
L
7
質量(g)
5
タイプ
フェノール樹脂製
L1
10
L2
2.5
D
(n6)7
P
(-0.01/-0.05)10
M
M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応