iP4200 インクジェットプリンタ PIXUS Canon 08214534

インクジェットプリンタ PIXUS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08214534 品番iP4200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

4色の染料インクや独自の画像処理技術「キヤノンデジタルフォトカラー」とあいまって、粒状感をほとんど感じさせないフォトクオリティを実現。
パソコンを使わないダイレクトプリントの業界標準規格PictBridge対応「カメラダイレクト」。デジタルカメラとつなぐだけで、ダイレクトに写真プリントができます。
用紙の表と裏を入れ替える手間がかからない自動両面ユニットを内蔵。普通紙はもちろん、写真用紙やはがきでも自由両面プリントが可能です。
DVDやCDレーベルプリントもスピーディにキレイに行えます。

ノズル
プリントヘッド/総ノズル数:計1856
各色ノズル数:C/M×各512、Y/染料BK×各256、顔料BK×320
必要マージン
フチなしプリント時/上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4、はがき、L判、2L判、六切、パノラマ、専用名刺、専用カード)
通常時/上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター、リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)
自動両面プリント時:上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)
給紙可能枚数
普通紙(64g/m2、A4):各150枚(ASF/給紙カセット)
官製はがき:各40枚(ASF/給紙カセット)
付属品インクタンク一式、プリンタソフトウェアCD-ROM、使用説明書一式(紙)、CD-Rトレイ 質量(kg)約6.5 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)299×419×160 消費電力(W)プリント時:約17、待機時:約0.8 電源AC100V 50/60Hz インターフェースPC用:USB2.0Hi-Speed(ケーブル別売) 最大解像度9600(横)×2400(縦) 動作環境温度:5〜35℃、湿度:10〜90%(但し結露しないこと) 検知方式インク残量:光学式/ドットカウント方式併用 給紙方法ASF(オートシートフィーダ)、給紙カセット(併用可) 用紙サイズA4〜A5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒43号/4号、はがき(官製はがき、インクジェット官製はがき、インクジェット光沢官製はがき、当社純正はがき)、往復はがき(官製往復はがき)、L判、2L判、六切、パノラマ、専用名刺、専用カード 稼動音(dB(A))最高品位時:約34.2 紙種普通紙(A4〜A5、レター)、はがき(官製はがき)、官製往復はがき、純正両面写真用紙(A4・2L判)、インクジェット官製はがき、インクジェット光沢官製はがき レーベルプリントDVD/CD:12cm/8cmメディア(プリンタブルディスク)対応 対応インクタンク/カートリッジBCI-7eY、7eM、7eC、7eBK、BCI-9BK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする