電気・電子用RTVシリコーン接着シールTSE392

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(333mL) クリア 注文コード08214726 品番TSE392C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。
金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。

用途
精密電子機器等の気密接着シール
電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング
成分
ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサン
シリカ:10〜20%
ジアルキルスズ化合物:1%未満
接着向上剤
少量添加物
溶解度不溶 比重1.04(25℃) 使用温度範囲(℃)-55〜200 発火点(℃)450 難燃性UL94HB 硬化前性状非流動性 クリア 臭気特異臭あり 種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材 引火点(℃)90 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 反応機構アルコール型 タイプ脱アルコールタイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.35kg
注意
※333mLタイプはノズル付きです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08214717
2022-01-22
用途:
精密機器の固定
製造業

仕事用に購入しました。
客先の図面指定のため購入しました。
少量で購入出来るので毎回購入しております。

1人が参考にしています
対象商品:
08214717
2018-11-12
用途:
電子基板のコーティング
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりコーティング出来てなかなか良い商品だと思います。

対象商品:
08214717
2014-01-14
用途:
防水シールド

経年変化が少ないのが良い。

対象商品:
09180333
2013-09-30
用途:
プリント基板コ―キング

以前は一次代理店の通販より現金振り込みで購入していましたが今回、モノタロウで入手できることを知りました。
一次代理店より安く即納でしたので助かりました。
今後も購入していきたいと思いました。

対象商品:
08214726
2013-02-18
用途:
部品の固定

使いやすい。

対象商品:
08214717
2012-01-17
用途:
センサーと電子基盤収納ステンレス箱の蓋及び信号線貫通部防湿防水シール

シリコンシール材に腐食性のない電気電子用があることを知り、透明色を購入使用してみた。ポリカ透明板で蓋をしたのだがシール材が透明であるためシール材を縫っているのが目立たずきれいに仕上げることができた。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする