超耐熱1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード08214771 品番TSE3826
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃〜250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。
また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。

用途
熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング
耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング
成分
ポリアルキルシロキサン・オキシムシラン
シリカ:10〜20%
酸化鉄:1〜10%
ジアルキルスズ化合物:1%未満
接着向上剤
顔料
種別一般工業用接着シール材 外観赤色 硬化前性状非流動 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 溶解度不溶 使用温度範囲(℃)-55〜250 臭気特異臭あり 引火点(℃)80 発火点(℃)450 難燃性UL94HB トラスコ品番293-0536 アズワン品番6-377-12 反応機構オキシム型 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08214771
2022-10-26
用途:
高温になる試料の固定や封止
教育・研究機関

250℃まで使用できるので、大変重宝しています。難点はチューブのフタがしっかりと締まらないので、空気中の水蒸気と反応して次第に硬化してしまうことです。チューブに針で孔を開けて使っていますが、もっと良いフタを考えて欲しいです。

2人が参考にしています
2019-06-13
用途:
ヒーターの漏れ止め

一般的なシリコンシール材より耐熱温度が高くかつ絶縁性がある唯一の商品。
施工性は一般的なシリコンシール材と変わらない。
個人的には色が茶褐色なのが施工箇所の判別に便利。

1人が参考にしています
対象商品:
08214771
2017-07-03
用途:
金属部位隙間の耐熱シール

接着力が弱くしっかりくっついている感があまりないです。
耐熱的にも温度が上がりすぎたせいもありますが、
シールが溶けてしまいました。
強度を求める方にはおすすめしません

3人が参考にしています
対象商品:
08214787
2017-02-16
用途:
シール作業
日本厨房サービス株式会社 様

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

対象商品:
08214771
2015-12-22
用途:
スティームアイロンのスティーム漏れの修理
関 洋服店 様

乾燥も早く使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする